メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508387
品番
PMR-130WBLB(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-9661
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
177
取付ピッチY(mm)
50〜56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
180
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
130
取付ピッチX(mm)
100〜112
取付座B(mm)
93