代表画像

PMR-130WBLB(R) プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付 ユーエイキャスター 07508396 PMR-130WBLB(R) プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付 ユーエイキャスター 07508396 PMR-130WBLB(R) プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付 ユーエイキャスター 07508396

プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07508396 品番PMR-130WBLB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-9617 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1800 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)50〜56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)100〜112 取付座B(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする