代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508457
品番
SFHG-100NRBDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。
軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番
158-9585
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
122
取付ピッチY(mm)
40
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(N)
600
許容荷重(daN)
60
取付座A(mm)
100
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
82
取付座B(mm)
58