代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508509
品番
RJ2-125WS-P
参考基準価格(税別)
¥2,968
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番
362-1554
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
168
取付ピッチY(mm)
80〜75
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
150
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
125
取付ピッチX(mm)
80〜75
取付座B(mm)
102