代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508536
品番
SK/D-100W
参考基準価格(税別)
¥2,268
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
362-1597
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
132
取付座(mm)
90×90
取付ピッチY(mm)
71〜68
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
71〜68