代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508588
品番
PMS-100APUDS-BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。
※メーカー調べ
キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
用途
重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番
596-7240
材質
金具:スチール
許容荷重(kg)
1800
材質(車輪)
プレミアムウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
144
取付ピッチY(mm)
74〜67
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
180
取付座A(mm)
95
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
74〜67
取付座B(mm)
95