※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
プルボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07508597
品番
P30T-2MGH3
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。
用途
BT・BBTツーリングの引き込みに。
トラスコ品番
165-6337
適合機種
ブラザー
寸法L(mm)
23
規格
ブラザー
ねじ径
M12
テーパー
BT30
RoHS指令(10物質対応)
対応