USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp Speed Wi-Fi 5G X01 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07508895 品番cable-e010-pr000081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198


USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴

ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
RoHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
SHARP
ルータ
Speed Wi-Fi 5G X01
Wi-Fi STATION SH-52A/SH52A
Wi-Fi STATION SH-54C/SH54C
Speed Wi-Fi NEXT W07
Wi-Fi STATION SH-05L/SH05L
Pocket WiFi 809SH
タブレット
SH-T01/SHT01
SH-T01L/SHT01L
dtab d-41A/d41A
dtab d-51C/d51C
補聴器
メディカルリスニングプラグ
MH-L1-B
サウンドパートナー/ウェアラブルスピーカー
AN-SS3
AN-SX8
ポータブルスピーカーランタン
DL-FS01L
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする