cable-e010-pr000094 USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 07508990

cable-e010-pr000094 USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 07508990
cable-e010-pr000094 USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 07508990
cable-e010-pr000094 USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 07508990
cable-e010-pr000094 USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 07508990
cable-e010-pr000094 USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 07508990
cable-e010-pr000094 USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 07508990

USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード07508990品番cable-e010-pr000094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198


USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴

ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
OPPO 製品
OPPO A5 2020
OPPO A54 5G
OPPO A55s 5G
OPPO A73
OPPO A77
OPPO A79 5G
OPPO Find X
OPPO Find X2 Pro
OPPO Find X3 Pro
OPPO R17 Pro
OPPO Reno 10x Zoom
OPPO Reno A
OPPO Reno A 128GB
OPPO Reno3 5G
OPPO Reno3 A
OPPO Reno5 A
OPPO Reno7 A
OPPO Reno9 A
OPPO Reno10 Pro 5G
OPPO Reno11A
CPH1875
CPH1983
CPH2025
CPH2099
CPH2173
CPH2199
CPH2303
CPH2309
CPH2353
CPH2385
CPH2541
CPH2557
・タブレット
OPPO Pad Air
OPPO Pad 2
・ワイヤレスイヤホン
OPPO Enco Air2 Pro
OPPO Enco Air3i
OPPO Enco Free2
OPPO Enco Buds
OPPO Enco W51
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする