メイン画像

ニトリルグローブ エクステンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(170枚) 注文コード07510119 品番50950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パウダーフリー、ラテックスフリーです。
バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。
指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。
手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。
なめらかで伸びの良い着用感です。

仕様左右兼用 トラスコ品番682-6041 材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム 厚さ(mm)0.08 ブルー サイズXL 入数(枚)170 全長(cm)24 手の平幅(cm)11.5 粉有無なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする