メイン画像
ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの カードリング
スマートスリム 二重リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(15本)
注文コード
07510225
品番
SSL-17
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
スマート・スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
用途
キーホルダーなどに
トラスコ品番
478-6484
材質
スチール線、ニッケルメッキ
色
シルバー
内径(mm)
16.5
線径(mm)
2.5
繰り返し・詰め替え
対応