代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07510250
品番
10FDY 10A
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
トラスコ品番
410-8807
材質
FCD-S
寸法L(mm)
【面間】70
寸法H(mm)
【高さ】45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材