メイン画像
PETZL
PETZLの 物品棚/収納用品
PETZLの ツールボックス/ツールバッグ
PETZLの 帆布製
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07510609
品番
S047BA00
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
小型の工具収納に適しています。
片手で容易に開け閉めが可能です。
用途
高所作業で小型工具の携行に。
トラスコ品番
545-4715
材質
本体:ポリエステル
幅(mm)
115
色
イエロー/ブラック
高さ(mm)
140
奥行(mm)
105
容量(L)
1.5