代表画像
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07510758
品番
DKHI0510-50
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
トラスコ品番
253-2877
形状
平
幅(mm)
11
粒度
150(#)
厚さ(mm)
3.5
全長(mm)
215
刃長(mm)
50
適合材
セラミックス、超硬金属、焼入鋼