メイン画像

HTC-JD-FC040-08-120-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC マパール 07510819 HTC-JD-FC040-08-120-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC マパール 07510819 HTC-JD-FC040-08-120-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC マパール 07510819

ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07510819 品番 HTC-JD-FC040-08-120-1-0-A
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。
ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。

用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。 トラスコ品番114-7039 シャンクBT40 首下長(mm)120 把握径(Φmm)8 刃具調整量(mm)10 首下径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする