メイン画像
ミニター
ミニターの 研磨材料
ミニターの 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07510889
品番
HD2154
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番
852-9528
粒度
280(#)
色
ブラウン
摘要
油性ハイグレード
容量(g)
5
キャップ
オレンジ
ミクロン表示(μm)
60