メイン画像
リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルスタンダードブルー粉付 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
07510959
品番
No.202LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
装着しやすい粉付タイプです。
用途
食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
仕様
左右兼用
トラスコ品番
589-1130
厚さ(mm)
0.12
色
ブルー
サイズ
LL
タイプ
【すべり止め】あり
入数(枚)
100
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
あり
食品衛生法
適合