メイン画像

HDP-135N ピストンリングツール 日平機器 07511205 HDP-135N ピストンリングツール 日平機器 07511205

ピストンリングツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07511205 品番HDP-135N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。

用途ピストンリングの脱着に。 トラスコ品番582-8703 材質スチール 全長(mm)240 リング径(Φmm)83〜135 リング開き(mm)40
注意
※保護具を着用してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする