メイン画像
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 金型用部品、位置決め部品
IKURATOOLS(育良精機)の トグルクランプ
IKURATOOLS(育良精機)の トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用ゴム付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07511379
品番
M4X16
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
用途
トグルクランプ用交換部品
トラスコ品番
682-9000
材質
本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
全長(mm)
26
品名
トグルクランプ用ゴム付ボルト
ボルト径
M4
ねじ寸法(mm)
M4XP0.7
首下長(mm)
16
外径(mm)
12