メイン画像

A-W-K ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘] 07511537 A-W-K ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘] 07511537

ニューボードアンカー ワレメ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 07511537 品番 A-W-K
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。
石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。
全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。
石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。
太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!
太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。
アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。

トラスコ品番659-9042 材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)26 頭部径(Φmm)13 引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時) 適合ビス頭径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする