横押し型クランプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)19 材質ステンレス 注文コード07511577 品番No.FM50-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,860
この商品はストローク・材質・ハンドル操作角度など39種類から選べます 他の種類を見る

横押し型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ストローク(mm)19 付属品取付ナットM16 材質ステンレス 質量(g)105 最高高さ(mm)135 最大幅(mm)29 取付け方法ブラケット 最大長(mm)115 締圧力(kN)0.9
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07511577 No.FM50-2S 60913107 No.FM50-2S 横押し型クランプ カクタ 横押し型クランプ カクタ 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02206915
2022-07-28
用途:
機械の分解時
オオタエンジニアリング 様 (サービス業)

万力で挟んでいましたが、ワンタッチで固定でき作業がはかどります

1人が参考にしています
対象商品:
02206671
2019-07-08
用途:
小型ポンプのピンの圧入治具に使用。
株式会社アクアテック 様 (製造業)

非常にコンパクトで圧入後のクリック感があって、圧入作業の品質安定、生産性向上に寄与することが出来た。

対象商品:
02206784
2018-10-21
用途:
カット材固定

しっかり固定出来るので助かりました。
追加で4個再注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37028171
2017-05-23
用途:
鉄工作

小型をえらんだが小型を選んだが、少し小型すぎたかもしれない

対象商品:
02206705
2017-03-14
用途:
加工製品に使用

微妙なガタつきを感じますが価格を思えばしょうがないですね。
全体的に満足出来る性能と思います。

対象商品:
02206854
2014-07-25
用途:
木箱を押さえる

販売写真が他と同等にもかかわらず、極端に商品が小さく勘違いする。

対象商品:
02206671
2013-07-11
用途:
自作の道具づくりに。

商売(木材)違いの金物なので、ホームセンターで購入してますが、すべての種類があるわけではないので、購入しました。メーカー品なので品質の心配はしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする