プラグ ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07511762 品番85DPC
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
ソケットorプラグプラグ 質量(g)59 寸法A(mm)46 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)19 寸法F(Φmm)6.5 寸法E(Φmm)7.5 適合ホース8.5×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする