リビング
リビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビングの グラス・食器・カトラリー
リビングの マグカップ・グラス・コップ
ホワイト ソーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511954
品番
R-057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK
食器の種類
洋食器
材質
陶器
種別
ソーサー
色
ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)
約155×20
食器洗浄機
家庭用