ホワイト ラーメン鉢

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07511988 品番R-061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK

食器の種類中華食器 材質陶器 種別ラーメン鉢 ホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm)約185×75 食器洗浄機家庭用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07511988
2024-08-08
用途:
麺類を食べる
不動産業

家の丼が壊れときの予備に。手頃な価格で大きさもちょうどいいので満足です。

2025-02-28
用途:
ラーメンのどんぶり

小さい気もしますが、問題なく使用できています。大盛のラーメンでも大丈夫かもしれません。1人前であればちょうど良い。

対象商品:
07511988
2023-12-12
用途:
食事の時
サービス業

電子レンジが使え、冷凍チャーハン700g1袋ちょうど入ります。2個目購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
07511988
2023-04-15
用途:
食事
サービス業

大きめどんぶりを探していた所、少し小さかったが、値段が安く購入。コスパは◎です。

対象商品:
07511988
2022-06-25
用途:
ラーメン用

最近のラーメン鉢は
無駄に大きく縁が平なので
スープを飲むとこぼしやすい。

恐らく
二郎系のように見た目重視の
野菜マシマシにして
スープはレンゲで飲むんだろうな。

これは適度な大きさで
スープをこぼさず重宝します。

無駄な飾りも無く
他にも使えてるから
もう一つ買っておこう。

1人が参考にしています
対象商品:
07511988
2022-07-13
用途:
丼もの
建設業・工事業

ラーメン鉢としては小さいです。
丼ものにちょうどよいサイズです。
ラーメンなら具なしインスタントラーメンサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
07511988
2022-06-14
用途:
家事
卸売・小売業

なによりも安いのが一番。品質も十分である。寸胴の大どんぶりも欲しい。

対象商品:
07511988
2021-04-10
用途:
袋ラーメン用

安かったのでどんな物が来るか不安だったのですが、問題なくつかえます。
何の飾りも無い、白地の鉢なので、ラーメン用の外、サラダボウルとしても使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする