代表画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
ゼットRZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
07512621
品番
RZ1506-24
参考基準価格(税別)
¥27,250
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途
鋳鉄・一般鋼の研削作業。
トラスコ品番
852-4637
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
24(#)
厚さ(mm)
6
砥材
Z
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9100
硬度
P
外径(Φmm)
150
適合材
鋳鉄・一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。