メイン画像
ヘルメチック
ヘルメチックの グリース
ヘルメチックの フッ素グリース
フッ素樹脂系塗装剤 FP-100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07512718
品番
FP-100-300SP
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。
仕様
高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料
トラスコ品番
683-5674
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.07L
特性
強力防食・防錆
危険物の性状
非水溶性