メイン画像

デジタル照度計 MT-337

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07512745 品番MT-337
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

持ち運びに便利なスリムタイプの照度計
電源投入時に自動的にゼロ調整をおこなう為、正確な測定が可能
小数点第2位(Lux)まで表示可能な高分解能モデル
電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
測定レンジを自動切替え、手動切替えから選択可能
無操作時間約30分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

付属品ソフトケース、9V形乾電池×1本(お試し電池)、取扱説明書 トラスコ品番402-5295 幅(mm)54 高さ(mm)196 奥行(mm)34 電源9V型乾電池 測定精度±(3%rdg±5dgt) 分解能0.01〜10lx 測定範囲(Lux)0.01〜40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする