メイン画像

データロガー工業用PHメーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07512761 品番PH-230SD-PE-21
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル
本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計
記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能
pH・ORP(センサー別売)の測定が可能
液晶バックライト付き
別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能
電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
測定値を固定するデータホールド機能搭載
測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載
無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書 トラスコ品番419-5040 幅(mm)68 高さ(mm)177 奥行(mm)45 測定範囲(pH)0〜14 表示範囲0.01pH 測定範囲(mV)-1999〜1999 分解能(mV)1
注意
※ORPセンサーは別売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする