※カップは別売です
近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 重力式スプレーガン
軽量・低圧スプレーガン(重力式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07512828
品番
K-IXS-10GW
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽量・低圧スプレーガン
塗料ノズル径(Φmm)
1.0
空気使用量(L/min)
225〜245
パターン開き(mm)
220
質量(g)
295
塗料噴出量(mL/min)
120
吹付空気圧力(MPa)
0.25
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
適合塗料容器
0.5L
注意
※カップは別売です。