※カップは別売です

軽量・低圧スプレーガン(重力式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07512837 品番 K-IXS-13GW
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量・低圧スプレーガン

塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)225〜245 パターン開き(mm)235 質量(g)295 塗料噴出量(mL/min)170 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
注意
※カップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする