代表画像

FUB-JIS10K-040A-3MC フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEAD 07512901 FUB-JIS10K-040A-3MC フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEAD 07512901 FUB-JIS10K-040A-3MC フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEAD 07512901

フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07512901 品番 FUB-JIS10K-040A-3MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ナット2個付(1種ナット)

トラスコ品番653-6461 厚さ(mm)3 ピッチ156 呼び径(B)1 1/2 ボルト径M10 使用圧力10(K) 呼び径(A)40 内径(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする