代表画像
HI-LEAD
HI-LEADの 継手・パイプ
HI-LEADの 継手
HI-LEADの フランジ
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07512910
品番
FUB-JIS10K-050A-3MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ナット2個付(1種ナット)
トラスコ品番
653-6451
厚さ(mm)
3
ピッチ
171
呼び径(B)
2
ボルト径
M10
使用圧力
10(K)
呼び径(A)
50
内径(mm)
155
商品豆知識
配管工事を支える補助部材