※カップは別売です

Wシリーズスプレーガン(吸上式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07512916 品番 CREAMY(KL)63SS-13W
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。
低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。

塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)190〜220 パターン開き(mm)200〜220 用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 質量(g)440 塗料噴出量(mL/min)155〜190 吹付空気圧力(MPa)0.27〜0.3 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)180〜200 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
注意
※カップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする