代表画像
HI-LEAD
HI-LEADの 継手・パイプ
HI-LEADの 継手
HI-LEADの フランジ
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07512928
品番
FUB-JIS10K-100A-3MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ナット2個付(1種ナット)
トラスコ品番
653-6442
厚さ(mm)
4.5
ピッチ
231
呼び径(B)
4
ボルト径
M12
使用圧力
10(K)
呼び径(A)
100
内径(mm)
210
商品豆知識
配管工事を支える補助部材