※カップは別売です
近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 吸上式スプレーガン
Wシリーズスプレーガン(吸上式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07512934
品番
CREAMY(KL)63SS-18W
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。
低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
塗料ノズル径(Φmm)
1.8
空気使用量(L/min)
210〜240
パターン開き(mm)
230〜260
用途
ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)
440
塗料噴出量(mL/min)
200〜240
吹付空気圧力(MPa)
0.3〜0.34
所要圧縮機(kw)
1.5
吹付距離(mm)
180〜200
塗料供給方式
吸上式
適合塗料容器
1.0L
注意
※カップは別売です。