近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 吸上式スプレーガン
吸上式 大型スプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07512986
品番
CREAMY97S-15
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
170
パターン開き(mm)
200
取付口
(カップ)G3/8
エア取入口
G1/4
適合塗料容器
KS-12-3
用途
船舶から乗用車まで幅広い塗装に。
質量(g)
550
塗料噴出量(mL/min)
260
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
1.5
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
吸上式
注意
※カップは別売です。