CREAMY97S-25 吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所 07513004 CREAMY97S-25 吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所 07513004

吸上式 大型スプレーガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07513004 品番 CREAMY97S-25
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。

塗料ノズル径(Φmm)2.5 空気使用量(L/min)310 パターン開き(mm)245 取付口(カップ)G3/8 エア取入口G1/4 適合塗料容器KS-12-3 用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。 質量(g)550 塗料噴出量(mL/min)420 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
注意
※カップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする