※カップは別売です
近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 重力式スプレーガン
大型スプレーガン(重力式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07513047
品番
CREAMY97G-20
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
塗料ノズル径(Φmm)
2.0
空気使用量(L/min)
240
パターン開き(mm)
230
用途
船舶から乗用車まで幅の広い塗装に
質量(g)
550
塗料噴出量(mL/min)
420
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
1.5
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
重力式
適合塗料容器
0.5L
注意
※カップは別売です。