※カップは別売です

大型スプレーガン(重力式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07513056 品番 CREAMY97G-25
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。

塗料ノズル径(Φmm)2.5 空気使用量(L/min)310 パターン開き(mm)250 用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に 質量(g)550 塗料噴出量(mL/min)445 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
注意
※カップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする