超小型軽量スプレーガン(重力式)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07513065 品番 KX-3-0.5
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超小型軽量スプレーガン

塗料ノズル径(Φmm)0.5 空気使用量(L/min)95 パターン開き(mm)115 用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装 質量(g)220 塗料噴出量(mL/min)65 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.15L
注意
※カップは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07513065
2016-03-14
用途:
ゴム成型時に噴霧する離型剤用

ガンその物には不満がありませんが、写真のようにガンの横に取りつけるカップが入っておらず、別売りであることに購入後気がつきました。カップが別であれば別会社で購入した方が安いので、今後は購入致しません

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。画像説明と注意事項には「カップは別売です」と記載しておりますが、わかりにくいようでしたので、商品画像の差し替えを検討いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする