※カップは別売です
近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 重力式スプレーガン
Wシリーズ小型スプレーガン(重力式)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07513092
品番
CREAMY(K)3A-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さなものを美しく仕上げる最適品
塗料ノズル径(Φmm)
0.3
空気使用量(L/min)
35
パターン開き(mm)
30
用途
丸吹き専用スプレーガン
質量(g)
200
塗料噴出量(mL/min)
30
吹付空気圧力(MPa)
0.3
所要圧縮機(kw)
0.4
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
適合塗料容器
0.15L
注意
※カップは別売りです。