近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 吸上式スプレーガン
ルーフガン(カップ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07513205
品番
K-64
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。
組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)
5.0、6.0
空気使用量(L/min)
210
セット内容
スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)
質量(g)
650
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
0.75
使用箇所
ルーフ