K-70C シャーシーブラックガン(カップ付) 近畿製作所 07513223 K-70C シャーシーブラックガン(カップ付) 近畿製作所 07513223

シャーシーブラックガン(カップ付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07513223 品番K-70C
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。

塗料ノズル径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)95 セット内容スプレーガン本体、1Lカップ 質量(g)900 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 器具・セットカップ付 使用箇所床裏

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07513223
2021-09-26
用途:
使用目的:小型船の船底塗装 まだ未使用
農・林・水産業

ノズルの角度が足りない漢字あと5度
エヤーホースの接続部をワンブッシュにするか、オプションで付けてほしい

3人が参考にしています
対象商品:
07513223
2018-10-11
用途:
シャーシ塗装

水ですらまともに出ない、詰まってるかなと長いノルズを分解しようと思ったら折れた。結構なお値段ですが、最悪な商品です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
07513223
2016-06-09
用途:
防腐目的

サビ止めの剤(グリス、アンダーコート)の必修アイテム、リピート品にて!

対象商品:
07513223
2015-04-20
用途:
機械及び鋼材の錆止め塗装用
アグリジーゼル 様

エアー用ワンタッチプラグが付属しておらず 買い揃える必要があった。

ほとんどの商品には標準で付属あるいは装備されている。

8人が参考にしています
対象商品:
07513223
2015-05-07
用途:
自動車の車体塗り
城田自動車商会 様

シャーシブラックが出ない
水道水で試すと出るのは出るが量が少ない 調整も出来ない

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする