近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 吸上式スプレーガン
アンダーシールキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07513232
品番
CREAMY(KL)-63S-20KIT
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。
塗料ノズル径(Φmm)
2.0
空気使用量(L/min)
175
セット内容
カートリッジアダプター一式
質量(g)
590
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
0.75
使用箇所
床裏