メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイストラップ
ダイカストアイストラップ 箱入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
07513260
品番
IPF50-UC
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
用途
壁面や柱に取り付け座金に。
トラスコ品番
126-6143
材質
ZDC2
寸法d(mm)
4
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
5
参考使用荷重(kg)
40
表面処理
ユニクロ
破断強度(kg)
250
寸法W(mm)
9
破断荷重(kg)
250
寸法B2(mm)
34
寸法H1(mm)
14
寸法B1(mm)
45
寸法H2(mm)
5
寸法H3(mm)
4
使用荷重(kN)
0.392
注意
※参考使用荷重は、製品本体の数値を示していますので、天井や壁、柱など取り付ける場所の強度によって異なります。
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。