K-SGボディシュッツガン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 キャップサイズ(mm)40 適合(カートリッジメーカー)ペンギンコート、サイレンス、オートアンダーコート、<3M>ボディッシュツ、アンダーガード、SSアンダーコート 注文コード07513266 品番CREAMY(K)-SG40A
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はキャップサイズ・適合など3種類から選べます 他の種類を見る

車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。

適合(カートリッジメーカー)ペンギンコート、サイレンス、オートアンダーコート、<3M>ボディッシュツ、アンダーガード、SSアンダーコート セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット 質量(g)335 空気使用量(L/min)210 キャップサイズ(mm)40 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 塗料ノズル径(Φmm)8.0 吸入パイプ直パイプ 危険物の類別非危険物
注意
※容器は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-21
用途:
防錆材の吹き付け
農・林・水産業

ノックスドールの吹き付けに使用
カタログには書かれてなかったけど適合しました噴射量も適量ですが場所によっては少し絞りたい事があり、噴射量の調整があれば良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする