メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ビクターチェーン 鉄ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07513269
品番
IV14-UC
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
126-7673
材質
本体:鉄(SWRM6)
全長(m)
30
寸法A(mm)
21.2
参考使用荷重(kg)
20
寸法B(mm)
4.5
破断荷重(kg)
124
チェーン径(Φmm)
1.4
使用荷重(kN)
0.196
線径(mm)
1.4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。