メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイストラップ
ダイカストアイストラップ タグ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
白
注文コード
07513296
品番
B-1460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
用途
壁面や柱に取り付け座金に。
トラスコ品番
652-7891
材質
ZDC2
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
50
表面処理
白
寸法W(mm)
12
寸法B2(mm)
44
寸法H1(mm)
18
寸法B1(mm)
56
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
注意
※参考使用荷重は、製品本体の数値を示していますので、天井や壁、柱など取り付ける場所の強度によって異なります。