双頭ガン(建築用)(重力式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吹出方向自在式 注文コード07513372 品番K-THG
参考基準価格(税別)¥211,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は吹出方向など2種類から選べます 他の種類を見る
空気使用量(L/min)230 質量(g)2450 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 吹出方向自在式 適合塗料容器1.5L+1.5L チップ径(Φmm)8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする