※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07513388 品番 CREAMY(KL)63-1530
参考基準価格(税別)¥84,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。
首の曲り角度は45°です。

塗料ノズル径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)170 パターン開き(mm)200 質量(g)680 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式・圧送式 適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする